Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-162875 Herst.-Nr.: DPM6000 EAN/GTIN: 9120056500178 |
| | |
|
| | |
| - mit Workflow-Software SpeechExec
- mit mehreren Drucktasten steuerbar
- erstklassige Aufnahmequalität mit hervorragender Ergonomie
- bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau
- 2 Mikrofone liefern ausgezeichnete Tonqualität für Diktate
- das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eie perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeiträume
- Energiespar-Funktion und ein hochleistungsfähiger Li-Ion-Akku ermöglichen eine verlängerte Aufnahmezeit und ein einfaches Aufladen über eine standardmässige USB-Verbindung
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:
- bequeme Drucktasten für professionelle Aufnahmesteuerung
- Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmangement
- grosses Farbdisplay und übersichtliche Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung
- Festlegen von Prioritäten zur vorrangigen Erledigung dringender Aufgaben
- hohe Aufnahmequalität in den Formaten DSS und MP3
- optionale Dockingstation und Fussschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkrition (auch ohne Software und Computer)
- inklusive Diktiersoftware Philips SpeechExec Dictate, wieder aufladbarer Li-Ion-Akku, Schutzhülle, 4 GB SDHC-Speicherkarte und USB-Kabel
- Gewicht: ca. 210 g
- Masse: ca. 130 x 45 x 175 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Workflow- Software SpeechExec | Buchse für Kopfhörer: | Ja | Gewicht (g): | 210 | Sprachaufnahme: | 700 Std | Speicherkapazität: | 4000 MB | Betriebssystem: | Win/ Mac | Höhe: | 175 mm | Lieferumfang: | Diktiersoftware Philips SpeechExec Dictate, Li- Ion- Akku, Schutzhülle, 4 GB SDHC- Speicherkarte und USB- Kabel | Micro-SD-Kartensteckplatz: | Ja | Tiefe: | 45 mm | Breite: | 130 mm | Laden über USB: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital, 162875, 162875-SW81, Diktiergeräte, Aufzeichnungsgerät, Aufnahmegerät, Handdiktiergerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 241,77* | € 269,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 252,20* | € 280,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 268,36* | € 299,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,55* | € 310,06* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,35* | € 433,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|