Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Philips DPM6000 Flash card Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20884115
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6000/00
EAN/GTIN:
     9120056501410
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Erstklassige Aufnahmequalität mit hervorragender Ergonomie
Das Pocket Memo bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Zwei Mikrofone liefern ausgezeichnete Tonqualität für Ihre Diktate. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeiträume. Energiesparfunktionen und ein hochleistungsfähiger Li-Ion-Akku ermöglichen eine verlängerte Aufnahmezeit und ein einfaches Aufladen über eine standardmäßige USB-Verbindung.


Ausgezeichnete Audioqualität und hervorragendes Design
- Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
- Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung
- Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit

Erhöhen Sie Ihre Produktivität
- Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
- Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung

Für professionelle Anwender
- Prioritäteneinstellung für die vordringliche Bearbeitung dringender Aufgaben
- Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
- Optionale Dockingstation und Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer.

Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
Die eingebauten Mikrofone sorgen stets für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen. Die kristallklaren Aufnahmen eignen sich perfekt für eine Spracherkennung.

Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung
Das Aufnahmegerät wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen) über eine bequeme Drucktaste.

Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät.

Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
Mit der SpeechExec-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und lässt sich der Status Ihrer Arbeit verfolgen.

Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.

Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung
Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Der integrierte Lichtsensor garantiert eine längere Akkulebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und stellt so sicher, dass Sie jederzeit schnell wieder mit Ihrem Aufnahmegerät arbeiten können.

Prioritäteneinstellung für die vordringliche Bearbeitung dringender Aufgaben
Mit der integrierten Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Dies gewährleistet, dass wichtige Aufnahmen nicht übersehen werden, und Sie und Ihre Schreibkraft können Aufgaben besser verwalten.

Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
Das DSS-Format wurde zur Verwendung in digitalen Diktiergeräten entwickelt. Es ermöglicht eine hohe Komprimierungsrate mit nur einem geringfügigen Qualitätsverlust sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen im Datei-Header, was die Verwaltung und Transkription der diktierten Dateien erleichtert. Das MP3-Format ist das gängige Audioformat zum Speichern von Audiodateien und wird als Standardcodierung bei der Übertragung und Wiedergabe von Musiktiteln auf digitalen Audio-Playern verwendet.

Optionale Dockingstation und Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer
Die stabile und praktische Dockingstation ermöglicht ein schnelles Aufladen und automatischen Transfer Ihrer Aufnahmen zu Ihrem Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
USB-Massenspeicher
Ja
Audioaufzeichnungsformate
DSS, MP3
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Gewicht (mit Batterie)
117 g
Integrierter Kartenleser
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Software-CD
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
30 h
Aufnahmebetrieb
Mittlere Wiedergabe (MP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3, PCM
MP3-Bit-Raten
192 - 353 Kbit/s
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.