Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpreisauszeichner AVERY CAS 1/8, inkl. 1 x Rolle CASIR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     CAS1/8 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5014702021152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
Farbrollen für Preisauszeichner
Preisauszeichner Farbband
  • Druckwerk: 1-zeilig mit 8-stelligem Druck
  • Etikettengrösse: 26 x 12 mm
  • Gewicht: ca. 400 g
  • Komfortabler Preisauszeichner mit ergonomischem Design und stabilem Gehäuse und weichem Soft-Grip
  • Die neu entwickelte Rolle in einem Magazin macht den Wechsel einfach, schnell und sauber
  • Für schnelles und effizientes Auszeichnen
  • Einfaches Einlegen neuer Etikettenrollen
  • Geschlossene Gehäusebauart schützt die Etiketten
  • Leichtgängiger Griff für reduzierten Kraftaufwand beim Etikettieren und für höhere Effizienz
  • Lieferung erfolgt inkl. 1 x Farbrolle CASIR5 für den umgehenden Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
400
Etikettenformat:
26 x 12 mm
Anzahl Zeilen:
1
Lieferumfang:
1x Rolle
Anzahl Zeichen:
8
Weitere Suchbegriffe: Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, handauszeichner avery, farbrollen für preisauszeichner, 162480, 162480-SW81, Etikettenspender, Ettikettierer, Preisschilder, Auszeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 58,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 71,91*
11 Tage
35
€ 4,95*
ab € 56,08*
€ 73,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.