|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-162480 Herst.-Nr.: CAS1/8 SCHWARZ EAN/GTIN: 5014702021152 |
| | |
|
|  |  |
 | - Druckwerk: 1-zeilig mit 8-stelligem Druck
- Etikettengrösse: 26 x 12 mm
- Gewicht: ca. 400 g
- Komfortabler Preisauszeichner mit ergonomischem Design und stabilem Gehäuse und weichem Soft-Grip
- Die neu entwickelte Rolle in einem Magazin macht den Wechsel einfach, schnell und sauber
- Für schnelles und effizientes Auszeichnen
- Einfaches Einlegen neuer Etikettenrollen
- Geschlossene Gehäusebauart schützt die Etiketten
- Leichtgängiger Griff für reduzierten Kraftaufwand beim Etikettieren und für höhere Effizienz
- Lieferung erfolgt inkl. 1 x Farbrolle CASIR5 für den umgehenden Einsatz
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Gewicht (g): | 400 | Etikettenformat: | 26 x 12 mm | Anzahl Zeilen: | 1 | Lieferumfang: | 1x Rolle | Anzahl Zeichen: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, handauszeichner avery, farbrollen für preisauszeichner, 162480, 162480-SW81, Etikettenspender, Ettikettierer, Preisschilder, Auszeichner |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 43,58* | € 57,39* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 46,86* | € 61,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,22* | € 70,76* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,99* | € 72,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|