Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford International Notizbuch, DIN A4, kariert, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162194
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100100362
EAN/GTIN:
     3020120389646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Meetingbook, mit PP-Deckel, Dokumentasche und 2 Gummibänder Exklusive Collegeblöcke mit extra stabilem, aber dünnem Einband.

Mehr als nur ein Notizbuch: Dank SCRIBZEE- kompatiblen Seiten werden Ihre Notizen und Ausführungen digital. Im Handumdrehen mit der SCRIBZEE--App gescannt, lassen sich diese ganz einfach sortieren, zusammenfassen, abändern und per SMS, E-Mail, Social Media etc. an Kommilitonen oder Kollegen verschicken.

Weitere Details:

  • Spezielle Lineatur (eigener Kopfbereich, doppelter Rand)
  • Heraustrennbare Blätter dank Mikroperforation
  • 4fach gelochte Blätter
  • Hochwertiges 80g/qm Papier
  • Schwarze Doppelspirale
  • DIN A4, kariert, 5 mm oder liniert, 6 mm
  • Block jeweils mit 80 Blättern
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • Verwaltung von Notizen und Mitschriften via SCRIBZEE--App möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
Spiralblock
Anzahl Blatt:
80
Material Einband:
Karton
Lineatur:
kariert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,55*
€ 90,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 90,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,70*
€ 97,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.