Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektortisch 9333, grau, o. 3-fach Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160203
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333182
EAN/GTIN:
     4002390046091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
  • robuster und kompakter Tisch, in der Höhe von 750-1200 mm verstellbar
  • obere Platte in der Neigung um 10-° verstellbar
  • abklappbare Seitenplatte, wahlweise rechts oder links montierbar
  • Platten melaminharzbeschichtet
  • Teleskopsäule aus stabilem Stahl
  • Fusskreuz aus Aluminium-Druckguss
  • mit 5 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar
  • wahlweise mit integrierter 3-fach Steckdosenleiste (3 m Kabel)
  • obere Tischplatte 350 x 500 mm, Tragkraft ca. 30 kg
  • Seitenplatte 300 x 300 mm, abklappbar, Tragkraft ca. 8 kg
  • Masse: ca. 680 x 640 x 750 - 1200 mm
  • Gewicht: ca. 12,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Anzahl Steckdosen:
0
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
12 kg
Höhe min.:
750 mm
Höhe max.:
1200 mm
Tiefe:
null mm
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, 160203, 160203-SW81, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 222,78*
€ 276,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 302,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 272,22*
€ 333,81*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 302,30*
€ 365,93*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 320,33*
€ 387,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.