Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970474 Herst.-Nr.: 9333182 EAN/GTIN: 4002390046091 |
| |
|
| | |
| Beamertisch, Tischplatte 350 x 500 mm, grau.
Rednerpult und Beamerwagen in einem! Für häufig wechselnde Redner, da sich die beiden Platten parallel in der Höhe stufenlos verstellen lassen. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden.
Teleskopsäule aus Stahlrohr, Platten melaminharzbeschichtet. Tischplatte BxT 350 x 500 mm, um 10° nach vorne neigbar, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte BxT 300 x 300 mm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg. Beide Platten sind parallel höhenverstellbar, Plattenabstand 390 mm. Fußkreuz Ø 610 mm aus Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Ohne Steckdosen. Weitere Informationen: | | Gestellmaterial: | Stahl, Aluminium-Druckguss | Höhenverstellbereich: | 735 - 1200 mm | Farbe: | grau | Radausstattung: | 5 Bremsrollen | Geräteplattentiefe: | 500 mm | Geräteplattenbreite: | 350 mm | Gesamtbreite: | 680 mm | Gesamttiefe: | 610 mm | Gesamthöhe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, MAUL, 970474 49, Beamertische, Projektionswägen, Projektorwägen, Wagen, Wägen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 222,78* | € 276,38* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,48* | € 302,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,22* | € 333,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,30* | € 365,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 320,33* | € 387,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|