Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Business Hellgrau/Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160141
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008140
EAN/GTIN:
     4250359404356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Stabiles und praktisches Lesepult mit geschlossener Vorderseite. Die geneigte obere Platte und die praktische untere Ablageplatte bieten optimalen Lesekomfort. Mit 4 Lenkrollen ausgestattet (2 Rollen feststellbar), ideal für den mobilen Einsatz. Die geschlossene Vorderseite bietet die Möglichkeit zum Anbringen von Firmenname, Werbung usw. Mit schwarzem Rahmen und Platten in Buche-Dekor. Einfache und schnelle Montage.

  • Obere Platte: B 590 x T 430 mm, Höhe 1070 mm
  • Untere Platte: B 550 x T 260 mm, Höhe 940 mm
  • Gesamtmasse: H 1180 x B 590 x T 450 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
hellgrau
Höhenverstellbar:
Nein
Rollen:
4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
Tiefe:
450 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Ausstattung:
1 Ablageplatte, geneigte Platte, geschlossene Vorderseite, Abrutschkante
Höhe:
1180 mm
Gewicht:
15.73 kg
Breite Arbeitsplatte:
590 mm
Breite:
590 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
430 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, smit rednerpult, mobiles pult, 160141, 160141-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Rolltisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 173,63*
€ 217,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 215,31*
€ 270,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.