Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Business Hellgrau/Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160141
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008140
EAN/GTIN:
     4250359404356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Stabiles und praktisches Lesepult mit geschlossener Vorderseite. Die geneigte obere Platte und die praktische untere Ablageplatte bieten optimalen Lesekomfort. Mit 4 Lenkrollen ausgestattet (2 Rollen feststellbar), ideal für den mobilen Einsatz. Die geschlossene Vorderseite bietet die Möglichkeit zum Anbringen von Firmenname, Werbung usw. Mit schwarzem Rahmen und Platten in Buche-Dekor. Einfache und schnelle Montage.

  • Obere Platte: B 590 x T 430 mm, Höhe 1070 mm
  • Untere Platte: B 550 x T 260 mm, Höhe 940 mm
  • Gesamtmasse: H 1180 x B 590 x T 450 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
hellgrau
Höhenverstellbar:
Nein
Rollen:
4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
Tiefe:
450 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Ausstattung:
1 Ablageplatte, geneigte Platte, geschlossene Vorderseite, Abrutschkante
Höhe:
1180 mm
Gewicht:
15.73 kg
Breite Arbeitsplatte:
590 mm
Breite:
590 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
430 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, smit rednerpult, mobiles pult, 160141, 160141-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Rolltisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 172,87*
€ 217,96*
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 270,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.