Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-160123 Herst.-Nr.: 9301070 EAN/GTIN: 4002390026475 |
| | |
|
| | |
| Ideal zur Ergänzung an einem Schreibtisch als raumsparende Steh-Arbeitsfläche. Der Klemmfuss des Tischpults ist einfach und schnell an der Schreibtischplatte (max. 80 mm stark) montiert. Die Platte verfügt über eine Ablage für Stifte und eine Ablagekante für Dokumente/Unterlagen. Die Platte ist in Buche (mehrschichtverleimte Multiplexplatte) oder in Grau (melaminharzbeschichtet) erhältlich. Technische Daten: - Tragkraft: ca. 30 kg
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- stabile Platte
- Platte von 310 - 425 mm stufenlos verstellbar
- Platte um 360-° dreh- und um 10-° neigbar
- Gewicht: ca. 8,56 kg
- Masse: B 600 x T 520 x H 310 - 425 mm (ohne Klemmfuss)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche-Dekor | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, maul ergonomisches stehpult, schülerschreibtisch, 160123, 160123-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Schreibtischansatzplatte, Schreibtischaufsatz, Rolltisch, Arbeitspult, Stehtisch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,78* | € 191,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,87* | € 192,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 169,84* | € 204,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,97* | € 208,99* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,80* | € 252,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|