Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 36-36, 7 Schübe, bis 200 kg, B 717 x T 725 x H 1150 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-159941
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845150802020
EAN/GTIN:
     4051273680075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Die hochwertige Lösung für die Lagerung in Werkstatt und Hobbykeller: Der Schubladenschrank Schäfer 36-36 ist stabil konstruiert und schützt Ihre Betriebsmittel zuverlässig gegen Verschmutzungen

.

Der robuste Stahlschrank ist mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung versehen, die gegen Korrosion schützt und ausserdem schlag- und abriebfest ist. Auch leichte Schläge können ihm nichts anhaben '“ der Inhalt ist optimal geschützt gegen Verunreinigungen und Beschädigungen. Einen unbefugten Zugriff auf den Inhalt verhindert ein Zylinderschloss.

Damit Sie genau den Schrank finden, der zu Ihrer Werkstatt passt, ist er in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Ausserdem können Sie zwischen einem Modell mit vier, fünf, sieben oder neun Schubladen wählen '“ ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf. Ausserdem können Sie zwischen H 800, 850, 1150 und 1450 mm wählen. Die Schubladen tragen je nach Auswahl bis zu 75 kg oder 200 kg und eignen sich daher auch für die Unterbringung schweren Lagerguts oder von Werkzeugen. Die Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe gibt es konstruktionsbedingt nur mit 75 kg Traglast, ab 150 mm Blendenhöhe haben die Schubladen alle einen 200 kg Auszug.

Weitere Details:

  • Stabiler Schubladenschrank, ideal für die Werkstatt oder den Hobbykeller
  • Wahlweise 4,5, 7 oder 9 Schübe mit einer jeweiligen Tragkraft bis zu 75 oder 200 kg
  • Vollauszug und optimierter Mantelhöhe
  • Kippschutz Einzelschubladensperre
  • Geschlossenes Gehäuse schützt gegen Flüssigkeiten, Schmutz und mechanische Beanspruchung
  • Korrosions-, abrieb- und schlagfeste Oberfläche (Tauchlackierung Elektrophorese, Pulverlack umweltfreundlich)
  • Zylinderschloss
  • Material: pulverbeschichteter Stahl
  • Verschiedenen Farbkombinationen
  • Masse B 717 x T 725 x H 800/850/1150/1450 mm
  • Gewicht: je nach Ausführung zwischen 105,86 und 194,65 kg
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Schubladenhöhe bei 4 Schubladen: 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 5 Schubladen: 1 x 100 mm, 3 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 7 Schubladen: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 250 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 9 Schubladen: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm, 1 x 300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Rollen:
Nein
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
7
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
155,93 kg
Breite:
717 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, material werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, 159941, 159941-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.460,46*
€ 1.687,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.941,94*
€ 2.202,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,53*
€ 2.621,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,66*
€ 2.581,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,18*
€ 2.451,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,34*
€ 2.378,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,94*
€ 2.310,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.