Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 27-36, 6 Schübe, bis 200 kg, B 564 x T 725 x H 700 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-159531
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845140306020
EAN/GTIN:
     4051273666970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Statten Sie Ihre Werkstatt mit dem SSI Schäfer Schubladenschrank 27-36 aus, um für Ordnung zu sorgen. Der stabile Schrank ist mit sechs Schüben erhältlich, die jeweils bis zu 75/200 kg tragen.

Dank seines abgeschlossenen Gehäuses aus pulverbeschichtetem Stahl schützt der SSI Schäfer Schubladenschrank 27-36 seinen Inhalt gegen Verschmutzungen, Flüssigkeiten und mechanische Schäden. Seine Oberfläche ist abrieb- sowie stossfest und mit einem speziellen umweltfreundlichen Lack gegen Korrosion behandelt. Um einen unerwünschten Zugriff zu unterbinden, verfügt er ausserdem über ein Zentralschloss.

Da sich die einzelnen Schubladen vollständig ausziehen lassen und die Mantelhöhe gut ausgestaltet ist, wird der Stauraum optimal ausgenutzt. Belastbar sind die Schubladen jeweils mit einem Gewicht von bis zu 75/200 kg. Kippen können sie dabei nicht, da sie mit einer praktischen Sperre versehen sind.

Neben verschiedenen Möglichkeiten bei der Höhe und der Schubladenanzahl können Sie zwischen verschiedenen Farbkombinationen für Korpus und Schubladen wählen. So finden Sie sicher das Modell, das am besten zu Ihrer Werkstatt oder Ihrem Hobbykeller passt.

Weitere Details:

  • Stabiler Schubladenschrank für Werkstatt und Hobbykeller
  • Schubladen mit einer Tragkraft bis 75/200 kg
  • Maximale Ausnutzung der Schubladen dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe
  • Kippschutz dank Einzelschubladensperre
  • Geschlossenes Gehäuse zum Schutz gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung
  • Abrieb- und schlagfeste Oberfläche mit Korrosionsschutz (Elektrophorese-Tauchlackierung, umweltfreundlicher Pulverlack)
  • Mit Zentralschloss verschliessbar
  • Anzahl Schubladen: 6
  • Material: pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe Korpus/Schubladen: verschiedene Kombinationen erhältlich
  • Masse B 564 x T 725 x H 700 mm
  • Gewicht: 104,052 kg
  • Schubladenhöhe bei 6 Schubladen: 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe in mm:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
6
Höhe:
700 mm
Gewicht:
104,052 kg
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 700mm höhe, 159531, 159531-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.079,82*
€ 1.242,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.431,66*
€ 1.637,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,77*
€ 1.948,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,60*
€ 1.922,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,01*
€ 1.826,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,27*
€ 1.766,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,66*
€ 1.703,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.