Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 27-27, 3 Schübe, bis 75 kg, B 564 x T 572 x H 400 mm, enzianblau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-159227
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845110103211
EAN/GTIN:
     4051273651655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Bringen Sie Ihre Werkzeuge und Betriebsmittel im robusten SSI Schäfer Schubladenschrank 27-27 unter, den Sie in diversen Farbkombinationen erhalten. Der Schrank ist mit drei Schüben erhältlich.

Für Werkstätten oder anspruchsvolle Hobbykeller sollten auch die Lagermöbel passend ausgestattet sein. Wichtig ist vor allem, dass der Schrank den Inhalt gegen mechanische Beanspruchung oder Flüssigkeiten schützt. Der Schubladenschrank leistet das und ist zusätzlich korrosionsbeständig sowie schlag- und abriebfest. Dadurch ist der Schrank auch leicht zu reinigen.

Jede einzelne Schublade trägt je nach Ausführung bis zu 75 kg oder 200 kg. Der robuste Schrank lässt sich zentral verriegeln, sodass der Inhalt gegen unberechtigten Zugriff geschützt ist.

Weitere Details:

  • Robuster Schubladenschrank für Werkstätten oder Hobbykeller
  • 3 Schubladen (Tragkraft: je bis 75 kg oder 200 kg)
  • Ausnutzung des vorhandenen Stauraums durch optimale Mantelhöhe sowie einen Vollauszug
  • Gegen Kippen oder vollständiges Herausziehen geschützte Schubladen
  • Gehäuse geschlossen, schützt gegen Schmutz und mechanische Beanspruchung
  • Mit Zentralschloss
  • Oberfläche des Schranks schlagfest, abriebfest sowie korrosionsbeständig
  • Oberfläche Schrank: Pulverlack (umweltfreundlich, Elektrophorese-Tauchlackierung)
  • Farben Korpus/Schubladen: verschiedene Kombinationen wählbar
  • Material: pulverbeschichteter Stahl
  • Gewicht: 59,90 kg
  • Masse: B 564 x T 572 H 400 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl, pulverbeschichtet
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Rollen:
Nein
Tiefe:
572 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Schubladenhöhe in mm:
1 x 50 , 1 x 100 , 1 x 150
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
400 mm
Gewicht:
59,9 kg
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, material werkzeugschrank, schubkastenschrank lichtblau, 159227, 159227-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 581,95*
€ 684,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 684,31*
€ 798,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,30*
€ 949,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,36*
€ 946,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,39*
€ 920,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.