Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-157839 Herst.-Nr.: 552550 EAN/GTIN: 7322541136509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Wasch- und Sanitärräumen sowie in Besucherräumen sorgt der ausgesprochen kompakte Papierhandtuchspender PeakServe Mini Endlostrade, H5 von Tork für mehr Sauberkeit und gesundheitsfördernde Hygiene. Der wahlweise farblich in Schwarz oder Weiss gehaltene Handtuchspender verfügt über eine Füllkapazität von bis zu 1230 Blatt und ist geeignet für die Befüllung mit den Endloshandtüchern des Herstellers. Dank des patentierten Endlos-Spendersystems erfolgt die bequeme Blattentnahme innerhalb von nur 3 Sekunden. Diese kontinuierliche und unkomplizierte Ausgabe der Papierhandtücher ermöglicht einen verbesserten Besucherdurchlauf im Waschraum ohne lästige Wartezeiten. Die Gesamtmasse des aus robustem Kunststoff gefertigtem Papierhandtuchspenders PeakServe Mini Endlostrade, H5 von Tork betragen B 367 x T 101 x H 491 mm. Ausführung: - Hochwertiger und besonders kompakter Papierhandtuchspender
- geeignet für die Aufnahme der Endloshandtücher des Herstellers
- Einfache Blattentnahme innerhalb von nur 3 Sekunden dank patentiertem Endlos-Spendersystem
- stetige und reibungslose Ausgabe der Handtücher sorgt für besseren Besucherdurchlauf im Waschraum ohne lästige Wartezeiten
- Füllkapazität: bis zu 1230 Blatt
Weitere Details: - Material: jeweils stabiler Kunststoff
- Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
- Masse: jeweils B 367 x T 101 x H 491 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 85,49* | € 109,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,97* | € 109,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,72* | € 113,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 88,72* | € 113,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,57* | € 158,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|