Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 4 Schubladen, Zentralverschluss B 450 x T 520 x H 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157256
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     60641303 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763082629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Dieser hochwertige Rollcontainer wurde aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Lichtgrau (RAL 7035) gefertigt. Er ist mit 4 Schubladen ausgestattet, welche dank Zentralschluss allesamt gleichzeitig zuverlässig vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden können. Die dazugehörigen Schubladengriffe bestehen aus eloxiertem, optisch ansprechendem Aluminium. Er ist ideal für den Einsatz in der Werkstatt und wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz verfügbar.

Die 4 Schubladen des Rollcontainers besitzen einen 100-%-Auszug und sind mit leichtgängigen und geräuscharmen sowie kugelgelagerten Teleskopschienen zum reibungslosen Öffnen und Schliessen ausgestattet. Jede Schublade weist dabei eine hohe Belastbarkeit von jeweils bis zu 60 kg auf.

Die Lieferung dieses mit 5 Jahren Garantie versehenen Rollcontainers mit den Massen von 450 x T 520 x H 700 mm und einer Gesamttraglast von bis zu 150 kg erfolgt bereits komplett montiert.

Weitere Details:

Ideal für die Werkstatt

Mit 4 Schubladen und Rollen

Abschliessbar dank Zentralverriegelung

Ausführung Schubladen: 100-%-Auszug sowie mit leichtgängigen und geräuscharmen, kugelgelagerten Teleskopschienen

Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert

Traglast Schubladen: jeweils max. 60 kg pro Schublade

Gesamttraglast: max. 150 kg

Material Korpus: jeweils epoxidpulverbeschichteter Stahl

Material Schubladengriffe: jeweils eloxiertes Aluminium

Farbe Korpus: jeweils Lichtgrau (RAL 7035)

Masse: jeweils B 450 x T 520 x H 700 mm

Gewicht: jeweils 36,7 kg

Garantie: jeweils 5 Jahre

Wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
ohne ESD-Schutz
Traglast Schublade:
60 kg
Tiefe:
520 mm
Farbe Schublade:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
4
Ausstattung:
mit Rollen
Einsatzort:
Werkstatt
Höhe:
700 mm
Gewicht:
36,7 kg
Traglast gesamt:
150 kg
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, bürorollcontainer grau, 157256, 157256-SW81, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.001,49*
€ 1.180,70*
€ 4,95*
ab € 1.110,17*
€ 1.262,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.112,92*
€ 1.262,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,07*
€ 1.501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,63*
€ 1.494,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,80*
€ 1.426,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,58*
€ 1.379,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,92*
€ 1.324,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.