Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8162, absenkbar, fahrbar, 4 Schubladen, B 1000 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156808
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8162A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Dieses Modell der Werkbank Serie 8162 ist absenkbar und fahrbar. Zudem bietet die Werkbank Serie 8162 vier Schubladen und unterschiedliche Breiten.
Dieses Modell der Werkbank Serie 8162 verfügt über ein Fahrgestell mit je zwei Bock- und Lenkrollen. Über einen rechts angebrachten Excenterhebel können diese ein- und ausgeklappt werden. Zudem bietet die Werkbank Serie 8162 insgesamt vier Schubladen. Davon sind je zwei Stück 120 mm oder 150 mm hoch. Bei ausgefahrenem Fahrgestell trägt die Werkbank Serie 8162 eine Flächenlast von max. 450 kg, ansonsten sind es 1250 kg. Die 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv ist geschliffen und geölt. Für zusätzliche Unempfindlichkeit und Stabilität sorgt die 650 mm tiefe Schweisskonstruktion und die umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau. Die Lieferung der 880 mm hohen Werkbank erfolgt vollständig montiert. Dabei können Sie eine Breite von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm wählen.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Absenkbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Höhe 620 mm (ausgenommen Breite 750 mm)
  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht)
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm
  • Flächenlast: max. 1250 kg (bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg)
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: 700 mm
  • Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm
  • Höhe: 880 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
995 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahl
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
2 x 105, 2 x 135 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
117 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
absenkbar
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
absenkbar
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Schubladenhöhe aussen:
2 x 120, 2 x 150 mm
Zentralverriegelung:
ja
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Selbsteinzug:
Ja
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, kastenwerkbank, 156808, 156808-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,11*
€ 1.198,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,66*
€ 1.198,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,84*
€ 1.203,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,56*
€ 1.274,70*
Lager 3635
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.793,54*
€ 1.998,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,81*
€ 2.378,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,21*
€ 2.358,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,14*
€ 2.259,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,22*
€ 2.200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,54*
€ 2.134,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,05*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,51*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,44*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,81*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,06*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,11*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,77*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,78*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.