Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Classic Hochleistungs-Heftzange HD31, heftet bis zu 70 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155751
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10540301
EAN/GTIN:
     7313465403013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid handhefter

Die Rapid Classic Hochleistungs-Heftzange HD31 heftet bis zu 70 Blatt. Besonders für den Einsatz in Poststellen, Lager und Büros ist die Rapid Classic Hochleistungs-Heftzange HD31 ideal.
Die nickelbeschichtete Rapid Classic Hochleistungs-Heftzange HD31 ist ideal für den Einsatz in Poststellen, im Lager oder Büro. Damit lassen sich Luftpolstertaschen, Schachteln oder Papier von bis zu 70 Blatt (80 g/m-²) optimal heften. Die Hochleistungs-Heftzange verfügt über einen Fingeranschlag für eine einfache Anwendung ohne Ermüdung. Geliefert wird die Heftzange von Rapid mit einem Amboss für normales Heften und mit Spitzamboss für das Verschliessen von Schachteln und ähnlichen Arbeiten. Das Gerät ist mit einem Hinterlademechanismus ausgestattet und eignet sich für Heftklammern 73/6, 73/8, 73/10 und 73/12. Die Einlegetiefe kommt auf 65 mm. Zudem gibt es 5 Jahre Garantie, wenn ausschliesslich Rapid Heftklammern verwendet werden.
Weitere Details:

  • Starke, nickelbeschlagene Heftzange mit Fingeranschlag
  • Ideal für Poststellen, Büro und Lager
  • Heftet bis zu 70 Blatt (80 g/m-²)
  • Mit Amboss für normales Heften und zusätzlichem, beigepacktem Spitzamboss für das Verschliessen von Schachteln
  • Bekannter Hinterlademechanismus
  • Für Heftklammern 73/6, 73/8, 73/10, 73/12
  • Einlegetiefe: 65 mm
  • 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern
  • Gewicht: 530 g
Weitere Informationen:
Farbe:
nickel
Heftleistung:
70 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24. Jun
Verwendung:
Heftzange
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handhefter, heftzange 100 blatt, 155751, 155751-SW81, Heftklammermaschine, Heftgerät, Tacker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,69*
€ 76,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,84*
€ 78,53*
2 Tage
326
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 103,47*
€ 4,95*
ab € 80,93*
€ 106,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 81,50*
€ 106,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24890400
ab € 12,01*
Zubehör
Rapid
24890800
ab € 12,81*
Zubehör
Rapid
24890200
ab € 12,02*
Zubehör
Rapid
24890300
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.