Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120, Leuchtdauer 3 Stunden, 4 Power-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155676
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398250
EAN/GTIN:
     4000146021439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Powerbank
USB Akku

Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 hat vier Power-LEDs für ausreichend helles Licht. Bei einer Leuchtdauer von drei Stunden ist die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 ideal für Arbeiten in der Werkstatt.
Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 ist bestens für Arbeiten in der Werkstatt und an Baustellen geeignet. Die LED-Lampe arbeitet mit einem Lithium-Ionen-Akku, der eine Leuchtkraft von drei Stunden verspricht. Dabei ist der Akku wiederaufladbar. So sparen Sie lanfristig bei den teuren Batterien. Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 überzeugt durch vier Power-LEDs, die eine 10-jährige Funktionsgarantie besitzen. Die Arbeitslampe hat eine rutschfeste, ergonomische Oberfläche und liegt dementsprechend auch bei einer langen Arbeitszeit sehr gut in der Hand. Zusätzlich lässt sich die Lampe als Powerbank nutzen. So hat die LED-Arbeitslampe einen praktischen Kippfuss samt Magnet. Im Lieferumfang ist zudem ein 110 '“ 240 V Netzteil und ein Kfz-Ladekabel enthalten.
Weitere Details:

  • Rutschfeste, ergonomische Oberfläche
  • Als Powerbank nutzbar, integrierter Kippfuss mit Magnet
  • 10 Jahre Funktionsgarantie auf LED
  • Leuchtmittel: 4x 0,5 Watt SMD-Power-LED
  • Leuchtdauer: ca. 3 Stunden*
  • Lichtleistung: 120 Lumen*
  • Leuchtwinkel: 100-°
  • Ladedauer: ca. 4 Stunden
  • Akku: Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar
  • Kapazität: 1.800 mAh
  • Alle Werte gemessen entsprechend ANSI FL1-Prüfverfahren
  • Material: Kunststoff
  • Masse: 60 x 25 x 120 mm
  • Gewicht: 150 Gramm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte led 240v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 155676, 155676-SW81, Taschenlampe, Taschenlampen, Ex-Taschenlampe, Taschenlampe (Ex-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,13*
€ 51,69*
1
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 51,82*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,59*
€ 52,26*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 53,86*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.