Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten mit Tragestab SSI Schäfer LF 14/7, Polypropylen, L 715 x B 470 x H 300 mm, 74 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155612
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1142061
EAN/GTIN:
     4052941743221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der Sichtlagerkasten LF 14/7 besteht aus robustem Polypropylen und fasst beachtliche 74 Liter Inhalt. Die Ausführung mit praktischer Griffmulde und Tragestab können Sie auch per Hand gut bewegen.

In diesem Sichtlagerkasten haben Sie einen geräumigen Innenraum mit ganzen 74 Litern zur grosszügigen Nutzung. Hier verstauen und befördern Sie nicht nur kleine Artikel und C-Teile mühelos. Neben beispielsweise Verschleisswerkzeug, wie Schleifscheiben, findet direkt das dazu passende Winkelschleifgerät noch seinen Platz. Damit Übersicht und Ordnung und gewährleistet bleibt, rüsten Sie den Lagersichtkasten zusätzlich mit Trennwänden und beschriftbaren Etiketten aus.

Der robuste LF 14/7 lässt sich dank Stapelrand problemlos und standsicher mit anderen Sichtlagerboxen stapeln. Zudem ist er optimal in gängigen Regalsystemen oder mobilen Kommissionierwagen einsetzbar. Das schafft Platz in Ihrem Betrieb und spart Zeit.

Der Einsatzort des Sichtlagerkastens gestaltet sich vielseitig '“ von der Materialeinlagerung, Kommissionierung bis zum innerbetrieblichen Transport. Dank der hervorragenden Eigenschaften seines strapazierfähigen Materials selbst in stark beanspruchten Bereichen. Polypropylen wirkt zum einen geräuschdämpfend auf Förderstrecken, zum anderen zeigt es gute Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung und eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP) hergestellt
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C
  • Widersteht den meisten Laugen, Ölen und Säuren

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Tragestab und Griffmulde
  • Einfache Reinigung durch glatte Innenwände
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
  • Inhalt: 74 l
  • Traglast: 40 kg
  • Aussenmasse: L 715 x B 470 x H 300 mm
  • Innenmasse: L 607 x B 422 x H 277 mm

Einsatzzweck:

  • Problemloses Stapeln, auch mit Kästen der Serie 14/6
  • Integrierbar in alle Regalsysteme
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Für Werkstatt, Lager, Kommissionierung und innerbetrieblichen Transport

Weitere Details:

  • Optional: Trennwand und Etiketten
  • Made by SSI Schäfer in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Vorder- und Rückseite
Grundmasse L x B:
720 x 470 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
278
Höhe:
300 mm
Inhalt:
74 l
Länge:
720 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung:
mit Tragestab
Innenbreite:
425 mm
Modell:
LF 743
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
615 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
278 mm
Traglast:
40 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
Apr 35 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, esd lagerbehälter, lagersichtbox rot, 155612, 155612-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,84*
€ 63,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 74,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.