Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Utensilio System Flex, 800 x 200 mm, inkl. Trägerarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155381
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73312500
EAN/GTIN:
     4030177058777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Das Zubehörelement Utensilio für Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz ist die komfortable Ablage für Kleinteile, die im Arbeitsprozess am Packtisch benötigt werden. Die Kombination aus Ablageboden und Utensilio bietet Platz für Kleberollen, Etikettenrollen und anderen Kleinteilen.
Vier Fachteiler sorgen dafür, dass Utensilio praktisch in einzelne Einheiten bei freier Wahl der Breite geteilt werden kann. Gemeinsam mit den Trägerarmen wird Utensilio einfach in die Systemlochung der Aufbauprofile eingehängt. So kann auch die Position des Kleinteilefaches ganz nach Belieben gewählt werden. Darüber hinaus lässt sich Utensilio in Neigungswinkeln von 0-°, 10-° oder 20-° punktgenau auf die ergonomischen Bedürfnisse ausrichten.
Wir liefern Utensilio mit den passenden Trägerarmen zur Selbstmontage an den Anbauprofilen des Packtisch Systems Flex von Hüdig+Rocholz entsprechend Ihrer Bestellung. Im Ergebnis erhalten Sie eine sinnvolle Erweiterung für das Packtisch System Flex für ein noch effektiveres Arbeiten im Versand.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Utensilio: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Mit passenden Trägerarmen
  • Inklusive vier Fachteiler
  • Neigungswinkel 0-°, 10-°, 20-°
  • Masse: B 800 x T 200
  • Gewicht: 3,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
System:
Flex
Farbe Gestell:
rubinrot RAL 3003
Breite:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,16*
€ 102,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 129,38*
19 Tage
22
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 157,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.