| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-154410 Herst.-Nr.: 09-5070 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448510425 |
| | |
|
| | |
| Ob im Betrieb, Lager, Versand oder in der Werkstatt '“ die mobilen, sehr robusten Stehpulte bieten Ihnen einen ergonomisch durchdachten, flexiblen Schreibplatz. - Schreib-/Stehpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel und Bleistiftablage, lackiert
- Gestell aus stabilem Stahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 5010, Enzianblau
- 4 x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Rad-Ø 125 mm, Gehäuse verzinkt, 2 x Lenkrollen mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
- Ablagefläche mit 3-seitigem Abrollrand 20 mm hoch
- Ablagefläche aus massiv verleimtem Buchenholz, lackiert
- Tragkraft: 100 kg
- Pultmass innen: B 480 x T 605 x H 260 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Anlieferung: | Zerlegt | Fahrbar: | Ja | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Gestellform: | 4-Fuss | Anzahl Lenkrollen: | 4 Stk | Ausführung Lenkrollen: | 2 x Feststellbremse | Höhenverstellbar: | Nein | Farbe Gestell: | enzianblau RAL 5010 | ESD (leitfähig): | Nein | Material Arbeitsplatte: | Buchenholz | Tragkraft: | 100 kg | Höhe: | 1240 mm | Gewicht: | 49 kg | Material Räder: | Vollgummi | Farbe Arbeitsplatte: | Buche-Dekor | Durchmesser Lenkrollen: | 125 mm | Tiefe Arbeitsplatte: | 605 mm | Material Gestell: | Stahl | Aufbauten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, 154410, 154410-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,45* | € 662,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 595,19* | € 677,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 641,33* | € 763,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,37* | € 770,72* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 718,13* | € 797,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|