Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Kugelhahn, mit integriertem Drehgelenk, Tankanschluss Durchmesser 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153603
Hersteller:
     Barrel Trading
Herst.-Nr.:
     YP0143
EAN/GTIN:
     4260411311430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufhahn IBC
IBC-Auslaufhahn
IBC-Hahn
Heizungskugelhahn

Der IBC Kugelhahn erfüllt hohe Qualitätsanforderungen und ist genau passend für IBC-Container bzw. -Tanks. Die wichtigsten Merkmale dieses praktischen Zubehörteils: Der Kugelhahn ist mit einer Überwurfmutter aus Aluminium ausgestattet. Bei der Montage lässt Ihnen der Kugelhahn IBC viel Spielraum, denn dank des integrierten Drehgelenks muss der Hahn nicht mitgedreht werden. Mit einem Griff stellt man den Hahn auf vollen Durchgang und erreicht damit eine rasche Entleerung oder Entnahme. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist der Pin zur Arretierung und die im Lieferumfang enthaltene Staubkappe. Die Lieferung des IBC Kugelhahn erfolgt im Folienbeutel.

Technische Daten:

  • Abgang: 2 Zoll
  • Nennweite: DN50
  • Tankanschluss Durchmesser 62 mm, Nennweite: DN 50
  • Tankanschluss Durchmesser 75 mm, Nennweite: DN 50
  • Tankanschluss Durchmesser 80 mm, Nennweite: DN 50
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn alu dn50, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn50, 153603, 153603-SW81, Tank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 54,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.