Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULtronic S, bis 2000 g, Display, Solarbetrieben, Abschaltautomatik, Ein-Tasten-Bedienung, Hold-Funktion, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153216
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002390012287
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
Tischwaage

Entdecken Sie die MAULtronic S Solar-Briefwaage. Hergestellt in Deutschland, setzt sie auf Hightech Solartechnik und Low-Power-ASIC-Technologie für maximale Leistung. Ihr patentiertes Mess-System gewährleistet Genauigkeit, während das moderne Design mit vertikaler Rippenstruktur beeindruckt.

Die Solar-Briefwaage MAULtronic S verfügt über ein stark geneigtes Display für einfaches und reflexionsfreies Ablesen. Sie nutzt überschüssige Energie und funktioniert auch in schwach beleuchteten Räumen, sodass kein Batteriewechsel und keine Batterieentsorgung erforderlich sind. Das bruchsichere Kunststoffgehäuse sorgt für Stabilität, die praktische Abschaltautomatik und die automatische Nullstellung erleichtern die Handhabung. Die komfortable Einknopfbedienung (On-Off-Tare-Hold) ermöglicht eine einfache Bedienung und die Hold-Funktion speichert den Anzeigewert.

Erleben Sie die MAULtronic S Solar-Briefwaage ndash, präzise und benutzerfreundlich für Büro oder Zuhause.

Wichtige Details:

  • High-Tech Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie
  • Patentiertes Mess-System für zuverlässige Genauigkeit
  • Modernes Design mit vertikaler Rippenstruktur
  • Leichtes, spiegelfreies Ablesen dank abgeschrägtem Display
  • Durch Nutzung der überschussenergie kein Batteriewechsel und keine Entsorgung notwendig
  • mit praktischer Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen bdquo,Blauer Engelldquo,
  • Mindestlast: 2 g
  • Tragkraft: 2000 g
  • Wiegefläche: Oslash, 12,8 cm
  • Masse: 196 times, 130 times, 65 mm
Weitere Suchbegriffe: maul solar briefwaage, briefwaage maul, briefwaage, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 51,84*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 41,58*
€ 53,37*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 42,57*
€ 54,83*
€ 4,00*
ab € 43,42*
€ 59,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 46,51* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.