Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Nopi Classic 4042, Gesamtstärke 52 , L 66 m x B 55 mm, Rollen- 76 mm, Polypropylen-Folie, transparent, 12 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152689
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     152689
EAN/GTIN:
     4250510864906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Hochwertiges Packband
  • Aus Polypropylen-Folie mit Acryldispersionskleber
  • Ideal zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartonagen
  • Folienstärke: 28 mu,
  • Gesamtstärke: 52 mu,
  • Abrollverhalten: leise
  • Kerndurchmesser Rolle: 76 mm
  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Wahlweise in Braun oder Transparent
  • Wahlweise 6, 12 oder 36 Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,21*
€ 46,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 46,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.