| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-152512 Herst.-Nr.: SSH_PVC-50_H EAN/GTIN: 4055453006129 |
| | |
|
| | |
| reissfeste PVC-Folie mit exzellentem Naturkautschukkleber sichert eine PKrklebung selbst bei Umwelteinflüssen auf fast allen Materialien ideal zum PKrschluss von schweren Packstücken PVC-Folie: 32 -µ stark Gesamtstärke: 55 -µ Rollenlänge: 66 m Rollenbreite: 50 m Farbe: Weiss Braun oder Transparent leise abrollend 1 PK = 6 Rollen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun, pvc-band, pvc-klebeband 66m, 152512, 152512-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro) |
| | |
| |