Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF 321, Polypropylen, 7,5 l, blau, 7 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150825
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240366
EAN/GTIN:
     4250510937761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Das Sparset mit sieben Sichtlagerkästen von SSI Schäfer der Serie LF 321 versorgt Sie mit robustem Stauraum für Ihre Produktionsstätten.

Gleich siebenfach können Sie mit den Sichtlagerkasten für Ordnung sorgen. Die robusten Kästen aus Polypropylen lassen sich dank Stossfestigkeit und Säureresistenz in vielen Produktionsprozessen einsetzen. Sogar auf dem Förderband lassen sie sich durch ihren planen, leicht angerauten Boden reibungslos verwenden.

Bei Aussenmassen von [span id="ssh_sitename"]L 343 x B 209 x H 145[/span] mm, sind die Sichtlagerboxen mit je 7,5 Litern Inhalt sowie 20 kg Belastbarkeit, stapelbar und problemlos in alle Regalsysteme integrierbar.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20C bis +100C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde und Nuten für Combischeibe
  • Farbe: blau
  • Inhalt: 7,5 l
  • Traglast: je 20 kg
  • Aussenmasse: [span id="ssh_sitename"]L 343 x B 209 x H 145 mm[/span]
  • Innenmasse: L 292 x B 182 x H 133 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Geeignet für die Lager- und Fördertechnik
  • übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen

Weitere Details:

  • Ausrüstbar mit Etiketten, Staubdeckel und Trennwand
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Vorder- und Rückseite
Grundmasse L x B:
343 x 209 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
133
Höhe:
145 mm
Inhalt:
7,5 l
Länge:
343 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Aufnahme für Combischeibe
Innenbreite:
182 mm
Modell:
LF 321
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
292 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
133 mm
Traglast:
7x20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.572 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
209 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, esd lagerbehälter, lagersichtboxen blau, 150825, 150825-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 68,07*
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 72,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,07*
€ 81,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,65*
€ 79,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,88*
€ 73,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,94*
€ 72,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,55*
€ 63,72
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.