Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 112-N, blau, PS, 16 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150818
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240271
EAN/GTIN:
     4250510937754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Anstellcontainer
Beistellcontainer

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.
Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige. Wählen Sie aus 7 verschiedenen Grössen aus und setzten Sie sich Ihren Wunsch-Einsatz zusammen.

  • Aussenmasse: 96 x 137 x 174 mm


Unterteilung 1/8

  • Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 112- N
  • Farbe: blau
  • Polystyrol (PS)
  • beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht
  • hart und formstabil
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
174 mm
Modell:
EK 112-N
Aussenbreite:
137 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
96 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +55 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
3.152 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schaefer group einsatzkästen blau, einsatz-kasten blau, einsatz kasten, 150818, 150818-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kiste, Transportkiste, Stapeltransportkasten, Transportkasten, Kasten, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,68*
€ 84,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 84,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.