| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-150771 Herst.-Nr.: M004S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, ist der Garderobenschrank aus Edelstahl erste Wahl. Der 1 mm starke Edelstahlkorpus ist einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Der Schrank verfügt über einen Boden, eine Kleiderstange, 3 Haken und ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. - Farbe: Edelstahl gebürstet
- Türbild: gelocht
- Masse (B/T/H): 600 x 500 x 1800 mm
- Gewicht: 57 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hutboden | Material Türen: | Edelstahl | Abschliessbar: | Ja | Farbe Tür: | Edelstahl | Material Korpus: | Edelstahl | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Abteilbreite: | 600 mm | Anzahl Abteile: | 1 Stk | Tiefe: | 500 mm | Farbe Korpus: | Edelstahl | Türtyp: | Flügeltür | Materialstärke: | 1 mm | Material: | Edelstahl | Fachbreite: | 300 mm | Schliesssystem: | Zylinderschloss | Höhe: | 1800 mm | Gewicht: | 57 kg | Breite: | 600 mm | Anzahl Fächer: | 2 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Kleiderstange, Kleiderstangen, Schrankrohre, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank 1 abt, 150771, 150771-SW81, Garderobenschrank, Garderobensystem, Garderobeneinheit, Umkleide, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,85* | € 1.038,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 942,92* | € 1.080,68* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,95* | € 1.388,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.312,67* | € 1.501,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|