Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Garderobenschrank, 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150771
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     M004S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fächer-Schrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, ist der Garderobenschrank aus Edelstahl erste Wahl. Der 1 mm starke Edelstahlkorpus ist einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Der Schrank verfügt über einen Boden, eine Kleiderstange, 3 Haken und ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Türbild: gelocht
  • Masse (B/T/H): 600 x 500 x 1800 mm
  • Gewicht: 57 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutboden
Material Türen:
Edelstahl
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Abteilbreite:
600 mm
Anzahl Abteile:
1 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Türtyp:
Flügeltür
Materialstärke:
1 mm
Material:
Edelstahl
Fachbreite:
300 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
57 kg
Breite:
600 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,10*
€ 986,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 940,64*
€ 1.077,25*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.023,44*
€ 1.170,08*
Frei Haus
ab € 1.218,59*
€ 1.384,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,25*
€ 1.281,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,57*
€ 1.272,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,06*
€ 1.174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,64*
€ 1.119,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.