Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenboxen mit Kufen, klappbar, 695 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-150753
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palettenbox
Paletten-Faltbox

Faltbar und universell einsetzbar, insbesondere in den Bereichen Industrie und Landwirtschaft. Bei der Entwicklung der klappbaren Palettenbox wurde besonders auf die Hygienetauglichkeit geachtet, um die Restwasseransammlung im Inneren der Box zu vermeiden. Eine Ladeklappe an der Längsseite vereinfacht die Entnahme bzw. die Einführung der Bearbeitungskomponenten und beschleunigt deren Einlagerung bzw. die Versorgung weiterer innerbetrieblicher Arbeitsabläufe.

  • für eine optimierte Lagerhaltung und Logistik mit 54% - 66% Raumgewinn beim Zusammenklappen
  • sicheres Stapeln
  • grösseres Fassungsvermögen: 5% - 12% mehr Rauminhalt
  • keine Kanten
  • höchste Stabilität und Robustheit
  • unglaublich einfaches Öffnen und Schliessen der Wände
  • Boden/Seiten geschlossen
  • zu 100% recyclebar
  • Unterbau mit 3 Kufen
  • max. dyn. Traglast: 650 kg
  • max. stat. Traglast: 7000 kg
  • Material: Polyethylen
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +60-° C
  • Farbe: Schwarz/Elfenbein
  • Raumvolumen: 565, 695, 720 oder 905 Liter
  • Volumen = Raumvolumen


565 Liter:Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 805 mm. Innenmasse: L 1120 x B 720 x H 660 mm
695 Liter: Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 978 mm. Innenmasse: L 1120 x B 720 x H 833 mm
720 Liter: Aussenmasse: L 1200 x B 1000 x H 805 mm. Innenmasse: L 1120 x B 920 x H 660 mm
905 Liter: Aussenmasse: L 1200 x B 1000 x H 978 mm. Innenmasse: L 1120 x B 920 x H 833 mm

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
695 l
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Nein
Einfahrbreite Schmalseite:
590 mm
Aussenhöhe:
978 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Unterfahrhöhe:
105 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
978 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
695 l
Farbe:
schwarz; elfenbein
Ausführung:
Klappbox
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
720 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Ja
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1120 x 720 x 833 mm
Tiefe:
800 mm
Einfahrbreite Längsseite:
890 mm
Aussenlänge:
1200 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
1120 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
650 kg
Innenhöhe:
833 mm
Gewicht:
52 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
1200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,10*
€ 437,97*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 463,23*
€ 526,42*
€ 4,95*
ab € 545,57*
€ 619,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 544,69*
€ 619,67*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 718,77*
€ 799,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,37*
€ 731,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,69*
€ 648,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.