Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl S-´neaker, ohne Armlehnen, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, blau/schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147134
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     KR130 BR06
EAN/GTIN:
     4014296629698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl

Beim Kauf eines Kinderdrehstuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Kinderdrehstuhl S-´neaker ist eine gute Wahl für jedes Kinderzimmer.

Der Stuhl besitzt eine 500 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise sehr hohe Ausführung. Diese ist für eine optimale Anpassung an die Körpergrösse stufenlos in der Tiefe verstellbar und federt beim Zurücklehnen für den Rücken angenehm mit. Die Netz-Rückenfläche verleiht dem Bürostuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzklima.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Kinder, die lange am Schreibtisch sitzen, wirklich entspannend. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit die Beinmuskulatur. Über einen Spezial-Kinder-Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Ihr Kind an jedem Schreibtisch optimal sitzt.

Aufgrund der erstklassigen Polsterung sitzt es sich stets gut. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit härteren Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 500 mm
  • Rückenlehne stufenlos tiefenverstellbar
  • Synchrone Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Blau/schwarz
  • 3D-Netz-Rückenlehne mit Schlingengewebe

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Spezial-Kinder-Toplift (Auslösegewicht ab ca. 25 kg)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe (100% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Weiss schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
  • GS-geprüft nach EN 1729 (für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 13)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
360 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
blau; schwarz
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe bis:
480 mm
Farbe Gestell:
weiss; schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 147134, 147134-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 150,60*
€ 187,03*
€ 4,95*
ab € 166,99*
€ 205,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 205,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
KR130 BR02 DUNKELGRAU/SCHWARZ
ab € 150,67*
Sonstiges
Topstar
KR130 BR05 GRÜN/SCHWARZ
ab € 150,33*
Sonstiges
Topstar
KR130 BR37 ROAA/WEISS
ab € 149,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.