Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl S-´neaker, ohne Armlehnen, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, rosa/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147137
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     KR130 BR37 ROAA/WEISS
EAN/GTIN:
     4014296611877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl

Ein Kinderdrehstuhl, auf dem Ihr Kind viel Zeit beim Lernen oder kreativen Arbeiten verbringt, sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Kinderdrehstuhl S-´neaker sitzt der Nachwuchs komfortabel und gesund.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 500 mm sehr hohe, stufenlos tiefenverstellbare Rückenlehne. Beim Zurücklehnen gibt sie leicht nach, was einen entlastenden Effekt für den Rücken mit sich bringt. Die Netz-Rückenfläche verleiht dem Bürostuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Kinder, die lange im Sitzen lernen, ein Segen. Die abgerundete Sitzvorderkante wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Die Beine fühlen sich weniger müde an. Der Kinderdrehstuhl S-´neaker kann mithilfe eines Spezial-Kinder-Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 500 mm
  • Synchrone Federwirkung
  • Rückenlehne stufenlos tiefenverstellbar
  • Farbe der Rückenfläche: Rosa/weiss
  • 3D-Netz-Rückenlehne mit Schlingengewebe

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Spezial-Kinder-Toplift (Auslösegewicht ab ca. 25 kg)
  • Farbe der Sitzfläche: weiss

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe (100% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Weiss schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
  • GS-geprüft nach EN 1729 (für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 13)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
360 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
rosa; weiss
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe bis:
480 mm
Farbe Gestell:
weiss; schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
weiss
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kinder-drehstuhl pink, 147137, 147137-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 150,26*
€ 185,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 166,27*
€ 202,66*
Frei Haus
ab € 165,91*
€ 202,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
KR130 BR06
ab € 151,01*
Sonstiges
Topstar
KR130 BR02 DUNKELGRAU/SCHWARZ
ab € 150,64*
Sonstiges
Topstar
KR130 BR05 GRÜN/SCHWARZ
ab € 150,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.