Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Durable- INFO STAND BASIC, A3 Hoch- undQuerformat, beidseitig lesbar, 2 DURAFRAME- MAGNETIC Inforahmen, inkl. Montageset, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147031
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5013 57 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4005546730332
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Info Pylon
Info-Ständer

Der Plakatständer INFO STAND BASIC von Durable eignet sich hervorragend für die Verwendung als Orientierungs- und Leitsystem oder für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Informationen in Lobbys, Empfangsbereichen und Wartezimmern sowie auf Messen. Seine Infoschildfläche ist beidseitig lesbar und kann dank innovativer Steckmechanik sowohl in das Hoch- als auch das Querformat gewendet werden.

Der unkomplizierte Blattwechsel erfolgt bei diesem aus Metall gefertigten Infoständer über die beiden magnetisch haftenden DURAFRAME MAGNETIC Inforahmen. Diese werden an den Metallplatten befestigt.

Für ein Höchstmass an Standfestigkeit sorgt das hochwertige Standprofil in Verbindung mit der schweren, mit 4 Gummipuffern versehenen Bodenplatte.

Sie erhalten den Plakatständer INFO STAND BASIC von Durable wahlweise in einer Variante mit einer Infoschildfläche im Format A3 oder im Format A4.

Im Lieferumfang sind ein Montageset sowie eine Aufbauanleitung für seine einfache Selbstmontage bereits mit enthalten.

Ausführung:

  • Professioneller Plakatständer
    • ideal als Orientierungs- und Leitsystem oder die Präsentation von Informationen in Lobbys, Empfangsbereichen und Wartezimmern sowie auf Messen
    • wahlweise mit beidseitig lesbarer Infoschildfläche im Format A3 oder A4
    • Infoschildfläche in beiden Fällen dank innovativer Steckmechanik sowohl im Hoch- als auch Querformat einsetzbar
  • Einfacher Blattwechsel
    • 2 magnetisch haftende DURAFRAME MAGNETIC Inforahmen zur Fixierung an den Metallplatten
  • Hochwertiges Standprofil und schwere Bodenplatte mit 4 Gummipuffern für einen sicheren Stand

Lieferumfang:

  • Montageset
  • Aufbauanleitung für die einfache Selbstmontage

Weitere Details:

  • Material: jeweils Metall
  • Masse Variante A3:
    • im Hochformat B 323 x T 305 x H 1402 mm
    • im Querformat B 446 x T 305 x H 1301 mm
  • Masse Variante A4:
    • im Hochformat B 305 x T 305 x H 1315 mm
    • im Querformat B 323 x T 305 x H 1252 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Metall
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
null
Format:
DIN A3
Höhe:
1402/1301 mm
Wetterfest:
Nein
Material Gestell:
Metall
Tiefe:
305 mm
Breite:
323/446 mm
Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, magnetrahmen durable a3 grau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 147031, 147031-SW81, Sichttafelständer, Bodenständer für Sichttafel, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,04*
€ 118,46*
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 118,56*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 89,01*
€ 120,58*
€ 5,50*
ab € 88,37*
€ 120,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 193,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501257
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.