Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rechteckrohr, B 1600 x T 800 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146331
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231962
EAN/GTIN:
     4251898817836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Konferenztisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern! In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild abschliesst und mit Gleiter ausgestattet ist. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. 650 bis 850 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster verändern. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 800 mm tief, 146331, 146331-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 582,38*
€ 674,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 749,80*
€ 866,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,49*
€ 1.028,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,59*
€ 986,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,87*
€ 949,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,80*
€ 892,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.