Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker STEELWOOD, Kunststoff, mit Holzbeinen, Sitzkissen, Sitzhöhe 740 mm, 2 Stk., weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144856
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSTW.23.13 9010 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141230307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow

Design mit nordischem Akzent, geschwungene Sitzfläche mit Sitzkissen, Massivholzgestell mit stilvollen Metallverstrebungen. Der Barhocker STEELWOOD veredelt in jeder Hinsicht Ihr Cafeteria Ambiente.

Die Sitzfläche aus Polypropylen mit Rückenlehne und Sitzkissen aus weichem Polyurethanschaum sorgt für angenehmen Sitzkomfort. Die schwarz lackierten Metallverstrebungen zwischen den Holzbeinen aus massiver Buche verleihen diesem Barhocker einen einzigartigen Charakter. Mit seiner Sitzhöhe von 740 mm passt er ebenso perfekt in jede moderne Büroküche. Zudem ist er aus abwaschbarem Material gestaltet, was ihn zu einer pflegleichten Sitzgelegenheit macht. Erhältlich ist der Barstuhl zu je 2 Stück wahlweise in Schwarz oder Weiss.

Weitere Details:

  • Nordisch angehauchtes Design
  • Sitzschale mit weichem Sitzkissen sorgt für mehr Komfort
  • Gestell aus massiver Buche mit schwarz lackierten Metallverstrebungen
  • Pflegeleichtes und abwaschbares Design
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Einfache Selbstmontage
  • Material Sitzschale: Polypropylen
  • Material Sitzkissen: Polyurethanschaum
  • Farbe: wahlweise in Schwarz oder Weiss
  • Sitzmasse: B 380 x T 340 x H 740 mm
  • Gesamtmasse: B 445 x T 450 x H 965 mm
  • 2 Stühle = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 144856, 144856-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,12*
€ 249,55*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 203,22*
€ 249,55*
12 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 275,60*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 228,60*
€ 277,65*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 338,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,09*
€ 402,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,30*
€ 394,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,55*
€ 380,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,99*
€ 371,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,78*
€ 337,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSTW.23.01
ab € 185,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.