Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl INTRATA, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Muldensitz mit Knierolle, bis 110 kg, Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144662
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     INT O-11-TS25-RTS-FS-XR005
EAN/GTIN:
     5901747083019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Intrata mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Ein gut ausgeglichener Drehstuhl wartet mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen auf. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 490 mm zu den eher niedrigen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 40 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Stühle teilen. Die im Sitz beherbergte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und besten Komfort. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 490 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 40 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 470 x 430 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl 110kg ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, 144662, 144662-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 177,75*
€ 219,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 273,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.