Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 8 Personen, Boot, Standfuss B 2400 x T 1200 x H 720-820 mm, Eiche Masonic/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144536
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-321-35 MASONIC EICHE 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch eiche
besprechungstisch

Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative äussere Erscheinung. Genau dies vertritt der Konferenztisch in den Massen 2400 x 1200 (B x T) mm. Harmonisch, kooperativ '“ so beschreibt man eine makellose Meetingrunde gerne. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und stärkt die Gruppendynamik, indem sie mit ihrer speziellen Liniengebung Zusammengehörigkeit erzeugt. In Eiche Masonic strahlt der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Silber rundet das Erscheinungsbild ab. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten Standfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Gleitern. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 8 Gesprächsteilnehmern ausgelegt. 720 bis 820 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs variieren. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche Masonic

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Silber pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2400 x T 1200 x H 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: klain büromöbel konferenztisch, 144536, 144536-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.235,17*
€ 1.429,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.547,68*
€ 1.774,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,61*
€ 2.111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,61*
€ 2.082,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,10*
€ 1.975,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,86*
€ 1.909,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,68*
€ 1.841,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.