Wie wäre es mit einem B 2200 x T 1000 mm grossen Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochwertigen Verarbeitung und einer repräsentativen Optik beeindruckt Ob im Gewerbe oder ...
Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck von bedeutender Rolle und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr So ist dieser Konferenztisch QUANDOS BOX ...
Sie begrüssen häufig Kunden in Ihren Büroräumen und bevorzugen daher eine gleichermassen repräsentative wie flexible Ausstattung Werfen Sie einen Blick auf unseren Konferenztisch SOLUS PLAY mit den...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch SOLUS PLAY, der der gerade bei häufigem Kundenbesuch in den Büroräumen ...
Der Konferenztisch SOLUS PLAY in den Abmessungen 2400 x 1000 (B x T) mm findet sich ideal zurecht in Büroumgebungen, in denen Kunden ein und aus gehen '“ repräsentativ und gleichwohl flexibel. Gera...
Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch SOLUS PLAY, der der gerade bei häufigem Kundenbesuch in den Büroräumen...
Der Konferenztisch in den Abmessungen B 3500 x T 1200 mm ist als Premiummodell von besonders repräsentativer Natur. Entscheiden Sie sich für das Modell, das Eindruck bei Ihren Besuchern macht. Koll...
Wie wäre es mit einem 3500 mm breiten und 1200 mm tiefen Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochqualitativen Verarbeitung und einer repräsentativen Optik beeindruckt Kollegi...
Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 3500 x T 1200 mm grosse Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochqualitativen Verarbeitung und einer r...
Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative Optik. Und dies verkörpert der Konferenztisch in den Massen 3500 x 1000 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den ...
Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck ausschlaggebend und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr Dann ist dieser Konferenztisch in den Abmessung...
Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative Optik. Exakt dies vertritt der Konferenztisch in den Massen 3500 x 1000 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den ...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 4500 x 1200 (B x T) mm grosse Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochqualitativen Verarbeitung und ...
Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck von grosser Relevanz und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr So ist dieser Konferenztisch in den Massen...
Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck ausschlaggebend und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie stimmen uns zu So ist dieser Konferenztisch in den Massen 450...