Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl SHAPE SC ECONOMY, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Flachsitz mit Knierolle, Universalrollen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143134
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2815STN0T0KGSA0FHKGSS50GSMR75WGSL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Shape SC Economy mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets komfortabel zu sitzen.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 620 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich verschiedene Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Problemen mit den Bandscheiben vor.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Der Stoffbezug vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und strapazierfähig. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Die Universalrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 620 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 440 x 410 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 125 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl dauphin rot, arbeitsdrehstuhl, dauphin arbeitsdrehstuhl, 143134, 143134-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, dauphin-bürostuhl, dauphin-buerostuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.