| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-143050 Herst.-Nr.: 70715ML M2-106-260 EAN/GTIN: 4250510891308 |
| | |
|
| | |
| Beim Kauf eines Chefsessels sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Chefsessel Vanda mit Flachsitz ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind. Eine starre Rückenlehne kann dafür sorgen, dass Sie sich im Arbeitsalltag zu wenig bewegen. Daher zählen Sie auf die Wippmechanik, die dafür sorgt, dass sich der Sitz leicht über Ihr Körpergewicht nach hinten wippen lässt. Nach Auflösen der fixierten Sitzposition, verhindert das Anti-Schock-System, dass die Rückenlehne ruckartig vorschnellt. Der Stuhl besitzt eine 590 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Chefsessel mit Lumbalstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten. Der gemütliche Flachsitz ist auch für Menschen, die lange am Schreibtisch sitzen, wirklich entspannend. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Chefsessel mit Armlehnen eine gute Wahl. Aufgrund der erstklassigen Polsterung sitzen Sie stets gut. In der exquisiten Lederoptik ist das Modell ein besonders edles Möbelstück für Ihren Arbeitsplatz. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Die Doppelrollen sind für Teppichböden geeignet. Armlehnen: - Ringarmlehnen
- Fest
- Verchromter Stahl
Rückenlehne: - Rückenlehnenhöhe: 590 mm
- Farbe der Rückenfläche: Schwarz
- Inkl. Lordosenstütze
- Anti-Shock-Funktion
Sitzeigenschaften Mechanik: - Knie-Wippmechanik
- 7-fach arretierbar
- Flachsitz
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
- Farbe der Sitzfläche: schwarz
- Sitzmasse (B x T x H): 500 x 440 x 450 - 580 mm
Weitere Details: - Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
- Bis 110 kg belastbar
- Bezug: Leder
- Material Fusskreuz: Stahl
- Farbe Gestell: Chromsilber
- Anlieferung zerlegt
- Qualität: Made in Germany
- Garantie: 5 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, bürostuhl leder, arbeitssessel, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, 143050, 143050-SW81, Lederstuhl, Schreibtischsessel, Bürosessel, Sessel |
| | |
| |