Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Quickstep, desinfektionsmittelbeständig, ø 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143041
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     150031
EAN/GTIN:
     4250510927489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Stahlrohrtisch
bistrotisch ø70cm
  • Montagefreier, vollklappbarer Tisch
  • Mit wetter- und aschenglutfester Sevelitplatte in Weiss mit stossfester Kante
  • Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm
  • Masse: Platte ø 700 mm x Höhe 730 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, bistrotisch rund, 143041, 143041-SW81, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 86,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 106,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.