Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Quickstep, desinfektionsmittelbeständig, ø 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143041
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     150031
EAN/GTIN:
     4250510927489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Stahlrohrtisch
bistrotisch ø70cm
  • Montagefreier, vollklappbarer Tisch
  • Mit wetter- und aschenglutfester Sevelitplatte in Weiss mit stossfester Kante
  • Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm
  • Masse: Platte ø 700 mm x Höhe 730 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, bistrotisch rund, 143041, 143041-SW81, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,15*
€ 87,17*
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 107,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.