| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-143014 Herst.-Nr.: 6597 EAN/GTIN: 4044917426443 |
| | |
|
| | |
| - designorientierte Prospektablage
- Fülltiefe: 35 mm
- Frontscheibe aus kristallklarem Polystyrol '“ drehbar, daher auch ideal für Format DIN lang und DIN A5
- Material: Stahlblech mit hochwertiger Epoxyd-Polyester-Pulverbeschichtung in anthrazit, Fachhalterung in silber
- 4 x DIN A4: B 300 x T 300 x H 1750 mm
- 8 x DIN A4: B 500 x T 300 x H 1750 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektständer 8 fächer a4, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, 143014, 143014-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 307 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 265,89* | € 319,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 279,02* | € 334,45* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,76* | € 336,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,93* | € 336,56* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,29* | € 484,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|