Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1750xB300xT300mm STA anthrazit feststeh. 4Fächer DIN A4/A5/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106493046
Herst.-Nr.:
     41659614
EAN/GTIN:
     4044917426405
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 4 Prospektfeldern für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert · Prospektfächer silber · die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten · inkl. Schriftzug \"Info\" · Fülltiefe 40 mm · anthrazit · B 300 X T 300 x H 1750 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 40mm· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
4
für Format:
DIN A4/A5/lang
Breite:
300 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 173,94*
€ 215,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 226,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 227,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 230,91*
€ 5,50*
ab € 190,63*
€ 234,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659714
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.