Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Xeros XXL, mit Armlehnen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141932
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NOVA STEEL XXL F LE01 LE01 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5900978083195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Chefsessels sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der XXL-Chefsessel Xeros mit Knie-Wippmechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Dank der Wippmechanik vermeiden Sie es, stets in einer monotonen Sitzhaltung zu verharren, denn die Rückenlehne wippt durch das Gewicht Ihres Körpers nach hinten. So entlasten Sie Ihre Bandscheiben und tun Ihrem ganzen Körper etwas Gutes. Ein optimal ausbalancierter Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Der Stuhl besitzt eine 770 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Menschen, die lange arbeiten, ein Segen. Der Chefsessel Xeros kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Chefsessel mit Armlehnen die richtige Wahl. Bei diesem Modell haben Sie durch die Polsterung der Armlehnen zudem noch zusätzlichen Komfort. Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie stets gut. In der exquisiten Lederoptik ist das Modell ein besonders edles Möbelstück für Ihren Arbeitsplatz. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Die Doppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Verchromter Stahl
  • Mit Lederbezug

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 770 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 520 x 440 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Übergrösse
  • Bis 150 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Silber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 536,73*
€ 625,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 666,11*
€ 776,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,11*
€ 923,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,23*
€ 920,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,32*
€ 859,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.