Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl ORIGAMI, Lederbezug, Wippmechanik, mit Armlehnen, halbhohe Rückenlehne, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141667
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70421M2-191-261
EAN/GTIN:
     4250510885383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Origami mit Flachsitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Bleiben Sie auch am Schreibtisch in Bewegung mit der Wippmechanik lässt sich die Rückenlehne ganz einfach bewegen, so dass Sie sich auch mal entspannt zurücklehnen können. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl wartet mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen auf. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Der Stuhl besitzt eine 400 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise niedrige Ausführung. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Für alle eine optimale Wahl aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Sitzmöbel teilen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Besonders komfortabel ist die verstärkte Polsterung, die den Bürostuhl so stabil und angenehm macht. Wer auf Eleganz im Büro setzt, der ist mit diesem Modell in Lederoptik erstklassig beraten. Mit einem Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Stahl verchromt

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 400 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Weiss
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: weiss
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 450 x 470 - 600 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Polsterung: Stark gepolstert
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Verchromt
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 503,10*
€ 591,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 609,56*
€ 710,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,90*
€ 845,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,84*
€ 839,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,63*
€ 821,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.