Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Wave, mit Armlehnen, schwarz/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141351
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     15103M L M1-176-260
EAN/GTIN:
     4250510853788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Wave mit Knie-Wippmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Dank der Wippmechanik vermeiden Sie es, den ganzen Tag in einer monotonen Sitzhaltung zu verharren, denn die Rückenlehne wippt durch das Gewicht Ihres Körpers nach hinten. So entlasten Sie Ihre Bandscheiben und tun Ihrem ganzen Körper etwas Gutes. Nach Auflösen der festgestellten Sitzposition, verhindert das Anti-Schock-System, dass die Rückenlehne plötzlich zurückschiesst.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 700 mm grosse Rückenlehne. Benutzen Sie bei Ihrer tagtäglichen Arbeit mehrere Bildschirme nebeneinander, dann ist die Kopfstütze Gold wert. Sie hält Ihren Kopf aufrecht und stabilisiert Ihre Halswirbelsäule auch beim stetigen Blickwechsel.

Alle, die öfter mal länger bei der Arbeit sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Der Chefsessel Wave kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen mit Lederüberzug, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Wer auf Eleganz im Büro Wert legt, der ist mit diesem Modell in Lederoptik erstklassig beraten. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Verchromter Stahl
  • Mit Lederbezug

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 700 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz/braun
  • Anti-Shock-Funktion
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz braun
  • Sitzmasse (B x T x H): 520 x 480 x 470 - 590 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Silber
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 566,58*
€ 664,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 690,94*
€ 800,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,35*
€ 952,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,22*
€ 946,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,82*
€ 892,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,81*
€ 854,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.