Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Präsentationsvitrine, 1220 x 300 x 1020 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140862
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     NICE-VW120 SILBER
EAN/GTIN:
     4260222861124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
  • für den Innenbereich
  • stabiler Aluminium-Rahmen silber eloxiert im viertelrunden Profil
  • Druckguss-Ecken matt verchromt
  • Schiebetüren in allseitiger Führung und mit Sicherheitsschloss
  • Sichtboden in Dekor silber
  • 2 Glasfachböden
  • Verglasung in ESG-Qualität
  • mit Metall-Rückwand in weiss (RAL 9010)
  • einheitliche Masse: T 300 x H 1020 mm


Komplett montiert, nur Glasböden müssen noch eingelegt werden!

Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, bst systeme wandvitrine, ausstellungsvitrine, 140862, 140862-SW81, Vitrine, Wandvitrinen, schiebtür-schaukästen und -vitrinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 684,44*
€ 795,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 854,81*
€ 991,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,23*
€ 1.179,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,20*
€ 1.178,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,01*
€ 1.132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,43*
€ 1.090,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,81*
€ 1.017,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.