Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Sessel, 4-Fuss B 700 x T 655 x H 755 mm, gepolstert, Sitzschale weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140644
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCOC.23.02.13 9016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141232400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel weiß

Bitte auf diesen Lounge Sessel setzen, tief durchatmen und ein paar Minuten wohltuende Entspannung vom herausfordernden Arbeitsalltag geniessen gönnen Sie sich und Ihren Mitarbeitern diese Auszeit! Seine Gesamtmasse betragen B 700 x T 655 x H 755 mm.

Der Sessel ist die ideale Sitzgelegenheit für Pausen- oder Wartebereiche in Ihrem Unternehmen. Mit seiner bequemen Sitzhöhe von nur 340 mm und seiner Sitztiefe von 590 mm bietet er optimale Voraussetzungen für ein entspanntes Sitzen. Den gleichen Zweck erfüllt die hohe, leicht abgerundete Rückenlehne. Auch die weiche, aber dennoch formstabile Polsterung aus Polyurethan-Schaum (28-32 kg/m3) mit einem Bezug aus unempfindlichem, grauem Polyester-Stoff gewährleistet maximalen Sitzkomfort.

Ein weiteres Argument spricht für den Kauf dieses aussergewöhnlichen Sessels: Er stellt mit seinem modernen, eleganten Design im coolen Lounge-Stil eine echte Augenweide dar. Die Füsse wurden aus hochwertigem Massiv-Buchenholz gefertigt und sorgfältig lackiert. Rückenlehne und Sitzschale sind aus langelbigem Polypropylen gefertigt. Die Sitzschale dient gleichzeitig als Gestell für die Füsse und ist zusätzlich mit einer strapazierfähigen Hartfaserplatte PKrstärkt.

Der Lounge Sessel ist mit 3 Jahren Garantie PKrsehen und wird Ihnen zerlegt geliefert. Wählen Sie zwischen PKrschiedenen Farbvarianten der Schale. Passend zum Lounge Sessel erhalten Sie obendrauf ein chices kleines Sitzkissen.

Weitere Details:

  • Elegantes, modernes Design
  • Bestens geeignet für die Aufstellung in Pausen- oder Wartebereichen
  • Abgerundete Rückenlehne für optimalen Sitzkomfort
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Inkl. Sitzkissen
  • Farbe Bezug: grau
  • Schalenfarbe in PKrschiedenen Varianten erhältlich
  • Gestellform: 4-Fuss
  • Material Sitz- und Rückenschale: Polypropylen
  • Sitzschalengestell mit Hartfaserplatte PKrstärkt
  • Material Füsse: Massiv-Buchenholz, lackiert
  • Material Bezug: 100 % Polyester-Stoff
  • Material Polsterung: Polyurethan-Schaum (28-32 kg/m3)
  • Sitzmasse: T 590 x H 340 mm
  • Gesamtmasse: B 700 x T 655 x H 755 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, paperflow besuchersessel, 140644, 140644-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 215,75*
€ 265,91*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 223,60*
€ 292,20*
€ 4,95*
ab € 282,32*
€ 338,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 352,92*
€ 416,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTCOC.23.02.02 7040 GRAU
ab € 268,59*
Ähnlich
Paperflow
FTCOC.23.02.01
ab € 216,83*
Ähnlich
Paperflow
TFLO160X230MA
ab € 93,44*
Ähnlich
Paperflow
TFLO160X230MB
ab € 93,53*
Ähnlich
Paperflow
TFLO160X230MC
ab € 93,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.