Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Flow 160x230cm Modell C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppich Flow 160x230cm Modell C
Teppich Flow 160x230cm Modell C
Teppich Flow 160x230cm Modell C
Teppich Flow 160x230cm Modell C
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTFLO160X230MC
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFLO160X230MC
EAN/GTIN:
     3660141914269
Suchbegriffe:
Teppich
paperflow teppich
  • Teppich für Innen- und Außenbereich
  • strapazierfähig
  • Kombination aus Flachgewebe und Samtflor
  • UV-Schutzbehandlung
  • für alle Wetterbedingungen geeignet
  • sehr leicht zu reinigen, einfach waschen und trocknen lassen
  • Der ideale Bodenschutz mit Flair, sei es im Wohnbereich oder auf der Terrasse
  • Florhöhe: 2 mm
  • Herstellungsart: Flachgewebt
  • Material: 100% Polypropylen
  • fusselt nicht
  • pflegeleicht
  • für Fußbodenheizung geeignet
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Zum Gebrauch im Freien und in geschlossenen Räumen
Bruttogewicht:
4.2600 kg
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
160 cm
Produktlänge:
230 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,76*
€ 129,60*
Lager 467
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 108,82*
€ 141,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTCOC.23.02.02 7040 GRAU
ab € 268,58*
Ähnlich
Paperflow
FTCOC.23.02.01
ab € 216,63*
Ähnlich
Paperflow
FTCOC.23.02.13 9016 WEISS
ab € 215,86*
Ähnlich
Paperflow
TFLO160X230MA
ab € 93,43*
Ähnlich
Paperflow
TFLO160X230MB
ab € 93,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.